曜日別特売

指出し防風防寒ミトン

指出し防風防寒ミトン - CAPTAIN STAG指出し防風防寒ミトン - CAPTAIN STAG指出し防風防寒ミトン - CAPTAIN STAG指出し防風防寒ミトン - CAPTAIN STAG指出し防風防寒ミトン - CAPTAIN STAG指出し防風防寒ミトン - CAPTAIN STAG指出し防風防寒ミトン - CAPTAIN STAG指出し防風防寒ミトン - CAPTAIN STAG

すべての指が出せるミトン型の防風グローブ。
スマートフォンの操作に対応し、手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
親指も出すことができます。

材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル10%、手のひら:シリコーン、防水フィルム:ポリウレタン内容量1双
注意
※許容誤差±5%
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856581UX-1310全長:250、手囲い:220M75
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856590UX-1311全長:265、手囲い:235L85
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856599UX-1312全長:265、手囲い:245XL85
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする