曜日別特売

ロング薄手ストレッチグローブ

ロング薄手ストレッチグローブ - CAPTAIN STAGロング薄手ストレッチグローブ - CAPTAIN STAGロング薄手ストレッチグローブ - CAPTAIN STAG

インナーグローブとしても使えるロングタイプのグローブ。
スマートフォンの操作に対応し、手のひらは滑りにくいシリコーン加工。

材質本体生地:ポリエステル・ポリウレタン、手のひら:シリコーン、タッチパネル:人口皮革内容量1双
注意
※許容誤差±5%
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856696UX-1322全長:260、手囲い:200、中指の長さ:70M30
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856705UX-1323全長:265、手囲い:210、中指の長さ:75L33
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856721UX-1324全長:275、手囲い:220、中指の長さ:80XL35
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする