曜日別特売

ステンレス ファミリーグリル750

ステンレス ファミリーグリル750 - CAPTAIN STAGステンレス ファミリーグリル750 - CAPTAIN STAGステンレス ファミリーグリル750 - CAPTAIN STAGステンレス ファミリーグリル750 - CAPTAIN STAG

大人数6~8人に最適なサイズ。
ハイ・ロー2段階の高さで使用可能。
スッキリ収納できる、たためるハンドル。
トングなどが掛けられる便利なハンドル。
木炭など燃料が底につきにくいデコボコ形状。

材質本体・脚部・ハンドル:ステンレス鋼、バーベキューアミ:鉄(クロムめっき)質量(kg)3.5網サイズ(mm)715×375収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)120×750×410組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×410×700・400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856450UG-0116
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする