曜日別特売

スーパーコールドクーラーバッグ

スーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAGスーパーコールドクーラーバッグ - CAPTAIN STAG

抜群の保冷力。別売の保冷剤使用でさらに保冷力UP。
使わない時はコンパクトに収納可能。
持ち運びやすいショルダーベルト付き。

材質天板・底:ポリエチレン(PUコーティング)、本体生地:側面=ポリエステル(PUコーティング)、内側=EVA樹脂 断熱材:ポリエチレンフォームマットブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69857168UE-064312300×250×225105×300×240
7,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
69857177UE-064425380×290×290115×380×290
9,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
69857186UE-064543425×345×345125×425×345
11,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする