CAPTAIN STAG
棚モック付きアルミディレクターチェア サイドテーブル付
軽量で組立て簡単。
バッグが置けるチェア。
ゆったり座れる幅広設計。
材質
構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム、天板:合成樹脂化粧繊維版
寸法(mm)
サイドテーブル:250×370
質量(kg)
2.7
色
ブラック
耐荷重(kg)
座面:約80、棚部:約2、サイドテーブル:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
チェア:620×480×800
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
800×480×175
座面高(cm)
46
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×480×800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856441
UC-1920
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください