CAPTAIN STAG
CS+ 棚モック付バイザーチェア
何処でも日陰を作れるサンシェード付の折りたたみチェア。
カバンが置ける棚モック付き。
サイドポケット付き。
便利なダブルドリンクホルダー。
ボリュームのあるサイズ設計
材質
構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材(背部・ひじ掛け部):ウレタンフォーム
質量(kg)
4.3
色
ブラック
耐荷重(kg)
座面:80、棚部:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
チェア:900×570×950
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
920×190×190
座面高(cm)
40
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×720×1340
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856425
UC-1711
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください