曜日別特売

フレームワーク 蚊取線香スタンド OLDロゴ

フレームワーク 蚊取線香スタンド OLDロゴ - CAPTAIN STAGフレームワーク 蚊取線香スタンド OLDロゴ - CAPTAIN STAGフレームワーク 蚊取線香スタンド OLDロゴ - CAPTAIN STAGフレームワーク 蚊取線香スタンド OLDロゴ - CAPTAIN STAGフレームワーク 蚊取線香スタンド OLDロゴ - CAPTAIN STAG

市販の太巻蚊取線香を2巻使用可能な蚊取線香スタンド。
クラシカルキャプテンスタッグロゴをモチーフにしたデザイン。
丈夫で錆びにくいステンレス製。
日本製の蚊取線香スタンド。

材質ステンレス鋼質量(g)140タイプOLDロゴ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×110内容量1個
注意
※本製品に蚊取線香は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69857195UP-2723
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする