曜日別特売

ステンレス ロッキーカップ 螺旋仕上

ステンレス ロッキーカップ 螺旋仕上 - CAPTAIN STAG

積み重ねができて、すっきり収納できるステンレス製カップ。
軽量に便利な目盛り付き。

材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)容量(mL)500質量(g)110寸法(外径×高さ)(mm)120×58(本体のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69857037UH-0077
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする