CAPTAIN STAG
アルゴ 珈琲ドリップケットル CH11012
ドリップコーヒーを手軽に楽しむケットルタイプ。
注ぎ口先端が鋭角な細口タイプ。
ムラなく安定したおいしいコーヒーを淹れることができます。
材質
18-8ステンレス鋼(底の厚さ0.7mm)、ステンレス鋼
色
ブロンズ
質量(g)
200
適合容量(mL)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×80×110
満水容量(mL)
380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69857150
UW-3579
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください