CAPTAIN STAG
珈琲ドリップポット LF-110
注ぐ湯量をコントロールしやすいコーヒードリップポット。
注ぎ口先端が鋭角な細口タイプ。
ムラなく安定したおいしいコーヒーを淹れることができます。
材質
18-8ステンレス鋼(底の厚さ0.7mm)、ステンレス鋼
色
ブロンズ
質量(g)
340
適合容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×97×170
満水容量(mL)
780
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69857141
UW-3578
¥
7,800
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください