曜日別特売

珈琲ビーンズ計量キャニスターミニ

珈琲ビーンズ計量キャニスターミニ - CAPTAIN STAG珈琲ビーンズ計量キャニスターミニ - CAPTAIN STAG珈琲ビーンズ計量キャニスターミニ - CAPTAIN STAG珈琲ビーンズ計量キャニスターミニ - CAPTAIN STAG珈琲ビーンズ計量キャニスターミニ - CAPTAIN STAG

いつでも・どこでも本格珈琲が楽しめる。約5杯分のコーヒー豆を持ち運びできます。
2振りすれば1杯分のコーヒー豆が計量できる。1振りで1/2杯分(約5g)計量できます。
開閉に便利なスライドキャップ、便利な目盛り付。

材質本体:AS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、ふた:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)質量(g)80寸法(Φ×高さH)(mm)Φ60×高さ121適合容量(mL)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69857159UW-3584
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする