曜日別特売

18-8ステンレス ハンディー コーヒーミル L(セラミック刃)

18-8ステンレス ハンディー コーヒーミル L(セラミック刃) - CAPTAIN STAG18-8ステンレス ハンディー コーヒーミル L(セラミック刃) - CAPTAIN STAG

風味や成分を損なわないこだわりの挽きたてがいつでも味わえます。
新セラミック刃使用で引き効率30%UP(※メーカー従来品との比較)
粒度調節式でドリップ方式にあわせて粗さを選べる。
シリコンバンド付きで滑り止め・ハンドル収納に便利。
丈夫で耐蝕性・耐久性に優れた18-8ステンレス製。3人分のコーヒー豆がラクラク挽ける。
本体板厚20%UP、強度・質感グレードアップ。(※メーカー従来品との比較)

材質
フタ・容器:18-8ステンレス
本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(三価ブラック)・PTFE
ハンドル:ステンレス・鉄(三価クロメート)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)
刃部:セラミック磁器
滑り止めグリップ:シリコーンゴム(耐熱温度180度)(台湾製)
仕様豆投入量(約):30g(豆の焙煎度により異なります。)質量(g)310寸法(Φ×高さH)(mm)本体:Φ54×高さ156内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69857125UW-3586
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする