連続通電でも安定稼働!Duty100 高圧電磁弁 Type5404

連続通電でも安定稼働!Duty100 高圧電磁弁 Type5404 - Burkert(ビュルケルト)

連続通電が求められる高圧ラインでも安定稼働し、設備停止リスクを低減する電磁弁 Type5404

最高使用圧力(MPa)2.5定格電圧(V)DC24作動方式直動式ポート数2結線付属ケーブルプラグ材質(ボディ)ブラス材質(シール)PTFE+FKM仕様非通電時:開質量(kg)1.2消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オリフィス(mm)
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69854508295275+31480220(Gねじ)1/4
オープン
89,980
98,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69854517295266+31480225(Gねじ)1
オープン
112,980
124,278(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする