Burkert(ビュルケルト)
高圧・防爆対応電磁弁! Type6027
高圧・危険環境下でも安全性と信頼性を両立し、安心して使える防爆対応電磁弁 Type6027
接続口径
(Gねじ)1/4
質量(kg)
1.2
ポート数
2
消費電力(W)
16
定格電圧(V)
DC24
作動方式
直動式
材質(ボディ)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
付属ケーブルプラグ
内容量
1個
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(シール)
最高使用圧力(MPa)
オリフィス(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854490
20048010
PTFE+PEEK
10
2
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69854499
20054495
PTFE+EPDM
5
1.5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200