Burkert(ビュルケルト)
ノルマルオープンの省エネ電磁弁! Type6013
消費電力を抑えて省エネ運転に貢献するノルマルオープン電磁弁 Type6013
仕様
非通電時:開
質量(kg)
0.5
ポート数
2
材質(シール)
FKM
定格電圧(V)
DC24
作動方式
パイロット式
オリフィス(mm)
2
材質(ボディ)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
付属ケーブルプラグ
内容量
1個
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
消費電力(W)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854465
20071779+314802
(Gねじ)1/8
20w inrush,2w hold
1.6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69854481
20082559+314802
(Gねじ)1/4
20w inrush,3w hold
0.8
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200