ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2470S(バネ式フック金具)
フック部分とロープやチェーンを入れる部分が分かれていて、からまりを防ぎます。
ステンレス製(SUS304)で耐蝕性と耐久性に優れています。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877906
10102065
699-8178
50
24
11
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877915
10102066
699-8189
67
30
13
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください