曜日別特売

フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃)

フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)フォークリフト用可変式スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) - 東日興産(TN)

急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。ピン1本で簡単に角度調整が可能なアングリング式です。ブレード幅1700mm。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 ※差し込み160mmx75mmx2口 上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。

幅(mm)1700質量(kg)262高さ(mm)530縦(mm)差込口:75横(mm)差込口:160内容量1台
注意
※差し込み160mmx75mmx2口
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6985443814S00005BZ
オープン
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする