曜日別特売

CS スパイラルライト

CS スパイラルライト - CAPTAIN STAGCS スパイラルライト - CAPTAIN STAGCS スパイラルライト - CAPTAIN STAGCS スパイラルライト - CAPTAIN STAGCS スパイラルライト - CAPTAIN STAGCS スパイラルライト - CAPTAIN STAGCS スパイラルライト - CAPTAIN STAGCS スパイラルライト - CAPTAIN STAG

持つ、置く、吊るして使用できるコンパクトライト。
スパイラルライトの明るさは4段階、ハンドライトの明るさは2段階調光可能。充電式で繰り返し使用が可能。

明るさ(Lm)
スパイラルライト:ハイモード=100、ミドルモード1<強>=80、ミドルモード2<弱>=50、ローモード=25
ハンドライト:ハイモード=100、ローモード=20、全灯(同時点灯):200
セット内容本体1個、シェード1枚、ボルト付きカラビナ1個、Type-C USBケーブル1個材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、シェード:合成ゴム、カラビナ:アルミニウム合金ブラック質量(g)100(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×37×107(ハンドル含まず・本体のみ)連続使用時間(時間)(約)スパイラルライト:ハイモード=5、ミドルモード1<強>=7、ミドルモード2<弱>=10、ローモード=12、ハンドライト:ハイモード=8、ローモード=12、全灯(同時点灯):4(フル充電時)光源本体:SMD LED1個、ハンドライト部:チップ型LED(発光ダイオード)1個、電源:リチウムイオン電池2600mAh/3.7V充電時間(時間)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856775UK-4074
5,500
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする