CAPTAIN STAG
CS オイルランプ
パラフィンオイル専用のオイルランプ。
火を灯してロウソクの代わりに。
材質
本体:アルミニウム合金
質量(g)
55(本体のみ)
内容量
1個
注意
※キャプテンスタッグ ランタン用パラフィンオイルをご使用ください。アルコール、ライターオイル、灯油、ガソリン、シンナーベンジン他、危険燃料等は使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856800
UK-0519
ロング
32×90
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856809
UK-0518
シュート
38×53
¥
2,700
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください