曜日別特売

CS ポータブルウォームライトtype2

CS ポータブルウォームライトtype2 - CAPTAIN STAGCS ポータブルウォームライトtype2 - CAPTAIN STAGCS ポータブルウォームライトtype2 - CAPTAIN STAGCS ポータブルウォームライトtype2 - CAPTAIN STAGCS ポータブルウォームライトtype2 - CAPTAIN STAGCS ポータブルウォームライトtype2 - CAPTAIN STAGCS ポータブルウォームライトtype2 - CAPTAIN STAGCS ポータブルウォームライトtype2 - CAPTAIN STAG

テントをやさしく照らす吊り下げ式ライト。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。アウトドアはもちろん、日常生活の様々なシーンで使えます。
マグネット付きなのでスチール製(鉄製)フレーム等に取り付け可能。マグネットでテント生地を挟んで使用できます。フック付なので、吊り下げて使用できます。収納袋は広げて、マグネットで挟めばシェードになります。
吊るすだけではなく、テーブルの上に置いてテント内を明るく照らしたり、就寝前の常夜灯としても使えます。収納袋に入れて持ち歩き可能。足元を照らせます。充電式で繰り返し使用が可能。

連続使用時間(時間)
(約)HIGHモード=7、LOWモード=14、FLASHモード=7
※使用状況により異なります。
セット内容本体、収納袋、Type-C USBケーブル 各1個材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、収納袋:ポリエステル(アルミ蒸着)カーキ質量(g)120(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×7060(ハンドル含まず)光源チップ型LED(発光ダイオード)8個、電源:リチウムイオン電池1800mAh/3.7V充電時間(時間)6明るさHIGHモード=180、LOWモード=100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856791UK-4073
6,000
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする