曜日別特売

たためるミニパン16cm用フタ

たためるミニパン16cm用フタ - CAPTAIN STAGたためるミニパン16cm用フタ - CAPTAIN STAG

フタを使って調理することで、焼く・蒸すなど料理の幅が広がり、効率アップ。
キャプテンスタッグ ミニフライパン16cm(UH-4111、UH-4112)に使用可能。
最大外径17cmのフライパンや鍋にも使用できます。

材質
本体:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
つまみ:ステンレス鋼・シリコーンゴム
質量(g)90寸法(外径×高さ)(mm)180×18(本体のみ)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69857055UH-4128
2,000
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする