CAPTAIN STAG
トートクーラーバッグ6
行楽やちょっとした買い物に手軽なサイズのトート型クーラーバッグ。
ペットボトル2リットルが3本入ります。
バッグ上部は巾着式でしっかり収納が可能です。
背面にポケット付。
材質
表地:ポリエステル、裏地:ポリエステル(アルミ蒸着)、断熱材:発泡ポリエチレン
質量(g)
200
容量(L)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×105×325(持ち手含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856459
UE-0673
ブラック/オリジナル
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856468
UE-0674
ボルドー/クラシック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856477
UE-0675
オールドオレンジ/76
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856486
UE-0676
ターコイズ/レーシングストライプ
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856495
UE-0677
クリームイエロー/マルチボーダー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856511
UE-0678
レトロフラワー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください