曜日別特売

ワイヤー掛け

ワイヤー掛け - JB(日本ボデーパーツ工業)ワイヤー掛け - JB(日本ボデーパーツ工業)
用途荷締め器具などの収納に材質SS400 鉄製 生地内容量1個
注意
※脱落の無いように溶接などで確実に止めてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体写真69854596固定式
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
本体写真69854605回転式
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする