曜日別特売

ラチェットコンビネーションレンチ首振りセット

ラチェットコンビネーションレンチ首振りセット - J-CRAFT99
仕様CHROME×LOBSTERのツールロールに、ラチェットコンビネーションレンチ首振りの7サイズをセットにした計8点の工具セット。トラスコ品番685-7831セット内容8点ケース色ブラックケース寸法(mm)540×345×35内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69880180JBRWF7SET
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする