SMC
CJ2-Z Series エアシリンダ
シリンダストローク(mm)
85
取付支持形式
基本形
ロッド先端金具
金具なし
クッション
ラバークッション
仕様
デュアルストロークマーク:デュアルストロークマークなし
ヘッドカバーのポート位置
軸方向
使用チューブ内径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
バンド取付形
オートスイッチ種類
オートスイッチなし
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69880101
CDJ2B6-85RZ-B
85
¥
3,470
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください