仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式付属品端子カバー質量(kg)0.57規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5内容量1個