曜日別特売

エミネンス リフォームフロアー 上貼用 1.5mm厚 ホワイト

エミネンス リフォームフロアー 上貼用 1.5mm厚 ホワイト - シンコールエミネンス リフォームフロアー 上貼用 1.5mm厚 ホワイト - シンコールエミネンス リフォームフロアー 上貼用 1.5mm厚 ホワイト - シンコールエミネンス リフォームフロアー 上貼用 1.5mm厚 ホワイト - シンコールエミネンス リフォームフロアー 上貼用 1.5mm厚 ホワイト - シンコールエミネンス リフォームフロアー 上貼用 1.5mm厚 ホワイト - シンコールエミネンス リフォームフロアー 上貼用 1.5mm厚 ホワイト - シンコールエミネンス リフォームフロアー 上貼用 1.5mm厚 ホワイト - シンコール

◆簡単施工
接着剤とカッターによる簡単施工。既存フローリングをめくらずに上から接着剤で貼るだけ。
廃材、工期を軽減できますので、住みながらでもフローリングリフォームが可能です。
◆傷に強い
傷がつきにくいシートでイスの引きずりや掃除機によるすり傷もつきにくく、キレイが長持ちします。
◆お手入れラクラク
水や汚れが染み込まず変色やシミが起こりにくく、ワックス不要。
日頃のお手入れは乾拭きのみ。
◆床暖房にも
温水式(パネル式)床暖房にも対応しており、既存床暖房のフローリングの上から貼っても、今まで通り床暖房が使えます。
◆部分貼り替え
1枚だけ部分貼り替えができます。

用途既存フローリングへの上貼りリフォーム用フローリング材材質オレフィン系樹脂化粧シート+特殊強化基材長さ(mm)909幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5内容量1ケース(24枚)
注意
※本商品は、一般住宅およびそれに準じる居住施設の屋内床専用品です。他用途へのご使用はおやめください。
※屋外よび浴室内部など頻繁に水分の影響を受ける場所には使用しないでください。
※土足で使用する場所への施工はお避けください。
※◆施工可能な下地
※ フローリング、合板など表面が平滑な屋内床(防音フローリング、クッションフロアー、カーペット、畳などクッション性がある床、土足で使用する床、床暖房の床には施工できません)
※◆使用する接着剤
※ リフォームフロアの施工には、必ず専用接着剤(MSフロアーR)と付属のくし目ごてを使用してください。

※専用接着剤(MSフロアーR)以外で生じた不具合につきましては、原因究明ができないためにご相談には応じられません。
※◆施工要領
※1.下地の確認、調整
※ ・下地に段差や凸凹がある場合は、下地補修剤にてできるだけ平滑に調整してください。
※ ・
※推奨補修剤:フロアシール(シンコール株式会社) アースタック(ヤヨイ化学工業)
※ ・ 下地に不陸がある状態で施工すると、目地違いなど仕上りに影響が出ますのでご注意ください。
※ ・既存床にきしみや踏み鳴りが無いことを確認してください。
※ リフォームフロアーを施工してもきしみや踏み鳴りの解消にはなりませんのでご注意くださ い。
※2.接着剤
※ ・リフォームフロアの施工には、必ず専用接着剤(MSフロアーR)と付属のくし目ごてを使用してください。

※専用接着剤以外で生じた不具合につきましては、原因究明ができないためにご相談には応じられません
※3.割付けと貼付け
※ ・この商品にはさねがあり基準線からの片押し施工となります。壁際や出入口などの納まりを考慮し、まず貼出しとなる基準線を設定し割付けを行ってくださ い。
※ ・接着剤を塗布し所定のオープンタイムを取った後、割付けの基準線に従い1列目の床材を貼り込みしますが、下さね部に上さね部をのせる方向に貼り進めて ください。オープンタイムが不足の場合、下地に不陸があり接着剤の塗溜りが生じた場合は目地から接着剤がはみ出しやすくなりますのでご注意ください。
※ ・この商品は突き上げ防止のために、目地に少し隙間ができるようになっています。無理に突き付けにしないでください。また、貼りじまいを納める 時にも無理に入れ込まない様にしてください。
※4.圧着
※ ・施工後はリノリュームローラーで十分に圧着を行ってください。壁際やコーナー部など細かい箇所はハンドローラーで十分に圧着してください。
※5.養生
※ ・接着剤が完全に硬化するまでは(少なくとも24時間以上)、できるだけ室温を一定に保つようにしてください。
※ ・接着剤が硬化するまではできるだけ重量物の設置や移動は行わないでください。
※商品に詳しい施工説明書を同梱しておりますので、よくお読みの上正しく安全に施工してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69857229RF-01
20,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする