山陽物産
ハブラシ チューブ付 L-2W-S6g アースラインシリーズ
シックな色合いのパッケージにシンプルに文字だけを配置し、高級感がある印象のアースラインシリーズ。場所を選ばず様々なお部屋に馴染みます。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
付属品
ハミガキ粉:6gチューブ
寸法(mm)
袋:44×225×13
入数
1箱1000本
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855111
33296-11
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません