山陽物産
L-1-S6g ハブラシ チューブ付 先細毛 エクセレントシリーズ
シリーズで唯一箱を使用したエクセレントシリーズ。光沢の文字で商品名を入れ、飾ることなくシンプルに高級感がある印象でお部屋に馴染みます。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
付属品
ハミガキ粉:6gチューブ
寸法(mm)
箱:27×195×16
入数
1箱500本
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855050
14100
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません