曜日別特売

パラフィンオイル用ブリキ缶700

パラフィンオイル用ブリキ缶700 - CAPTAIN STAGパラフィンオイル用ブリキ缶700 - CAPTAIN STAGパラフィンオイル用ブリキ缶700 - CAPTAIN STAG

パラフィンオイル専用のブリキ缶。
スッキリ収納できる薄型タイプ。

材質本体:錫めっき鋼板(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、口部:ステンレス鋼、キャップ:ステンレス鋼、パッキン:ニトリルゴム質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×46×197内容量1個
注意
※ガソリン使用不可、アルコール使用不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856861UM-1639ブラック
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856870UM-1640グリーン
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856879UM-1641レッド
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする