山陽物産
L-5M-3g 白 コンフィーシリーズ
フラットブラウンのデザインを継承した「コンフィーシリーズ」。洗練されたデザインと品揃えでシックな雰囲気を演出します。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
付属品
ハミガキ粉:3gチューブ
寸法(mm)
袋:43×220×13
色
ホワイト
入数
1箱2000本
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855470
21127-31
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません