山陽物産
VS-2W-V5g エコホワイト 先細毛 バイオマスシリーズ
プラスチック使用料を抑え、生物由来資源(バイオマス)を配合した業界初のアメニティシリーズです。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
付属品
ハミガキ粉:3.5gチューブ
寸法(mm)
本体:10×178×15、袋:42×210×13
色
ホワイト
入数
1箱1000本
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190067
バイオマス配合率(%)
【バイオマス】35
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69854928
14202-71
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません