曜日別特売

VB-3A-VP3g エコホワイト こだわりエコシリーズ

VB-3A-VP3g エコホワイト こだわりエコシリーズ - 山陽物産VB-3A-VP3g エコホワイト こだわりエコシリーズ - 山陽物産

包材の厚みを従来の40μから30μにすることでプラスチックの使用量を25%削減し低コストも実現したシリーズです。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。

用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3g紙パッケージ寸法(mm)本体:11×158×16、袋:42×210×13ホワイト入数1箱1500本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)【バイオマス】35内容量1箱(1500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6985497114232-23
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする