山陽物産
ベーシックスリッパ
包装フィルムに「これはお客様の専用スリッパです。ご使用後はご自由にお持ち帰りください。」の内容が5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)で表記されています。完封包装品です。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
寸法(mm)
袋:130×320
全長(cm)
27
入数
1箱350足
表記
5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・台湾語)表記
内容量
1箱(350足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855716
21124-350
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません