曜日別特売

黒酸化発色 ステンシェラカップ マルシカ・レーザー

黒酸化発色 ステンシェラカップ マルシカ・レーザー - CAPTAIN STAG黒酸化発色 ステンシェラカップ マルシカ・レーザー - CAPTAIN STAG

広口で食器として使えます。積み重ねができ、すっきり収納が出来ます。
計量に便利な目盛付。
燕三条の職人が匠の技で仕上げた黒酸化発色のステンレス製シェラカップ
「黒酸化発色とは」
酸化皮膜による発色は、下地の金属肌を活かした発色表面にできます。
染料や顔料を使用した着色と異なり、光による退色は全く起こらず、耐候性も良好で、発色後に硬膜処理を行うことで耐摩耗性・耐食性を強化します。

材質ステンレス鋼(クロム 18%・ニッケル 8%)容量(mL)320質量(g)90寸法(外径×高さ)(mm)120×45(本体のみ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69857028UH-0076
6,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする