曜日別特売

フリース凸凹防風グローブ ブラック

フリース凸凹防風グローブ ブラック - CAPTAIN STAGフリース凸凹防風グローブ ブラック - CAPTAIN STAGフリース凸凹防風グローブ ブラック - CAPTAIN STAG

自転車にも便利な甲側防風タイプのグローブ。
スマートフォンの操作に対応し、手のひらは滑りにくいシリコーン加工。
街使いもできる見た目・質感です。

材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル・ポリウレタン、手首ジャージ:ナイロン、手のひら:シリコーン、タッチパネル:人工皮革ブラック内容量1双
注意
※許容誤差±5%
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856635UX-1316全長:240、手囲い:200、中指の長さ:80M63
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856651UX-1317全長:250、手囲い:210、中指の長さ:90L65
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856660UX-1318全長:250、手囲い:220、中指の長さ:90XL68
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする