曜日別特売

チタン製プレート19cm

チタン製プレート19cm - CAPTAIN STAG

軽量。ステンレス鋼の60%の軽さ。
耐久性・耐食性に優れているチタン。
チタニウムの特長ステンレス鋼の60%の軽さ、熱による変形が少ない(熱膨張率はステンレス鋼の約1/2・アルミニウムの約1/3)、といわれるチタニウムは、軽くて耐久性・耐食性に優れ、金属臭がないなどの特性を持つ新素材です。

材質チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装)質量(g)75寸法(Φ×高さH)(mm)191×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69857001UH-4509
3,800
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする