トップマン[工具・金物]
ファイバー巻尺
12mm幅ガラス繊維製巻尺
寸法(幅W×厚さ)(mm)
12×0.5
最小目盛(mm)
2(両面目盛付)
許容差(mm)
精度/長さ:±(0.6+0.4L)
内容量
1個
注意
※測定・測量用品測定用品コンベックス・巻尺・距離測定巻尺ガラス繊維製巻尺
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69885947
4000091
30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69885956
4000092
50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69885965
4000093
100
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください