曜日別特売

防犯カメラ 8MP NV4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線ドーム型カメラ 白

防犯カメラ 8MP NV4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線ドーム型カメラ 白 - 塚本無線防犯カメラ 8MP NV4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線ドーム型カメラ 白 - 塚本無線防犯カメラ 8MP NV4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線ドーム型カメラ 白 - 塚本無線防犯カメラ 8MP NV4シリーズ専用 2.8~12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線ドーム型カメラ 白 - 塚本無線

800万画素の高解像度4Kモデル登場
3840×2160の高解像度で映像出力
2.8~12mm バリフォーカルレンズ搭載
遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
防水性能も高く室外で使用も可能
滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル
4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ
簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存
PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することでMicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。

容量1個電源(V)POE/DC12本体質量(g)650マイクロホン無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能)記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機通信方式無線信号:IPネットワークレンズサイズ(mm)2.8~12本体外形寸法(mm)Φ136(W)×150(H)保証期間1年LED大型赤外線LED 4個 850nm照射距離(m)赤外線LED:約30画角水平:約38~118度内容量1台
注意
※複数台同時監視をされ際はネット回線を光回線のご利用をお勧めいたします。
※通信回線速度が低速の場合正常に映像が再生されないため、最低3Mbpsの回線をご利用ください。
※簡易録画機能はあくまで補助機能となるため、録画機で映像記録を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69883917WTW-PDRP4630ESD6
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方1¥3,100/税込¥3,410
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする