ネジレスQセット PINK&BLACK19点セット

ネジレスQセット PINK&BLACK19点セット - エンジニアネジレスQセット PINK&BLACK19点セット - エンジニア

なめた六角穴付ボルトを救出できるモバイルツールセットです。
DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。
DH-401P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットの7本セットです。
DBZ-401P/潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セットです。
DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。
DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。
SL-97P/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。
KSE-36P/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。

用途
潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。
狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。
工場や現場での修理、整備に。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品KSE-36P/ツールポーチトラスコ品番704-5007セット内容DZ-80P/MINIドライヴ、DH-401P/ヘックスミドルセット、DBZ-401P/ネジモグラ ミドルセット、DR-25P/ユニバーサルジョイント、DR-29P/Miniネジキャッチ、SL-97P/LEDフラッシュライト材質ケース:ナイロン差込角(mm)6.35内容19点適合サイズ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40内容量1セット
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69887146DXZ-45P
17,500
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする