曜日別特売

フロート式流量計 F2U

フロート式流量計 F2U - ヤマト産業

デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。
カラフルで操作し易いハンドルにしました。
目盛表示部を広くし、見やすくしました。

材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:二連式タイプ 3/4-16UNF(右)袋ナット(P)使用圧力(MPa)0.2方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)内容量1台
関連資料:(1.75MB)
全26種類を絞り込む
質量(g)
流量範囲(L/min)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
全高(mm)
使用ガス
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69886778F2U-10-O2240(出口接続除く)148O2目盛:1~10
26,700
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886787F2U-10-N2240(出口接続除く)148N2目盛:1~10
26,700
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886796F2U-10-Ar240(出口接続除く)148Ar目盛:1~10
26,700
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886805F2U-10-CO2240(出口接続除く)148CO2目盛:1~10
26,700
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886821F2U-25-O2240(出口接続除く)148O2目盛:1~25
26,700
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886830F2U-25-N2240(出口接続除く)148N2目盛:1~25
26,700
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886839F2U-25-Ar240(出口接続除く)148Ar目盛:1~25
26,700
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886848F2U-25-He240(出口接続除く)148He目盛:1~25
26,700
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886857F2U-25-CO2240(出口接続除く)148CO2目盛:1~25
26,700
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886866F2U-25-C2H4240(出口接続除く)148C2H4目盛:1~25
26,700
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886875F2U-25-MAG240(出口接続除く)148MAG目盛:1~25
26,700
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886891F2U-30-H2240(出口接続除く)148H2目盛:1~30
26,700
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886900F2U-50-O2270(出口接続除く)190O2目盛:1~50
36,400
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886909F2U-50-N2270(出口接続除く)190N2目盛:1~50
36,400
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886918F2U-50-Ar270(出口接続除く)190Ar目盛:1~50
36,400
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886927F2U-50-CO2270(出口接続除く)190CO2目盛:1~50
36,400
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886936F2U-50-MAG270(出口接続除く)190MAG目盛:1~50
36,400
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886945F2U-50-H2240(出口接続除く)148H2目盛:1~50
36,400
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886961F2U-50-He240(出口接続除く)148He目盛:1~50
36,400
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886970F2U-100-H2270(出口接続除く)190H2目盛:1~100
46,100
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886979F2U-100-Ar270(出口接続除く)190Ar目盛:1~100
46,100
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886988F2U-100-He270(出口接続除く)190He目盛:1~100
46,100
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886997F2U-100-CO2270(出口接続除く)190CO2目盛:1~100
46,100
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
69887006F2U-100-MAG270(出口接続除く)190MAG目盛:1~100
46,100
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
69887015F2U-120-N2270(出口接続除く)190N2目盛:1~120
46,100
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
69887031F2U-120-O2270(出口接続除く)190O2目盛:1~120
46,100
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする