曜日別特売

フロート式流量計 FMS

フロート式流量計 FMS - ヤマト産業

デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。
カラフルで操作し易いハンドルにしました。
目盛表示部を広くし、見やすくしました。

材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)内容量1台
関連資料:(1.75MB)
全25種類を絞り込む
質量(g)
使用圧力(MPa)
流量範囲(L/min)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
使用圧力(MPa)
全高(mm)
使用ガス
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69886279FMS-10-O22400.2(出口接続除く)148O2目盛:1~10
12,200
9,898
10,888(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886288FMS-10-N22400.2(出口接続除く)148N2目盛:1~10
12,200
9,898
10,888(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886297FMS-10-Ar2400.2(出口接続除く)148Ar目盛:1~10
12,200
9,898
10,888(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886306FMS-10-CO22400.2(出口接続除く)148CO2目盛:1~10
12,200
9,898
10,888(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886315FMS-25-O22400.2(出口接続除く)148O2目盛:1~25
12,200
9,898
10,888(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886331FMS-25-N22400.2(出口接続除く)148N2目盛:1~25
12,200
9,898
10,888(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886340FMS-25-Ar2400.2(出口接続除く)148Ar目盛:1~25
12,200
9,898
10,888(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886349FMS-25-CO22400.2(出口接続除く)148CO2目盛:1~25
12,200
9,898
10,888(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886358FMS-25-C2H42400.2(出口接続除く)148C2H4目盛:1~25
12,200
9,898
10,888(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886367FMS-25-MAG2400.2(出口接続除く)148MAG目盛:1~25
12,200
9,898
10,888(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886376FMS-30-H22400.2(出口接続除く)148H2目盛:1~30
12,200
9,898
10,888(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886385FMS-50-O22700.3(出口接続除く)190O2目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886401FMS-50-N22700.3(出口接続除く)190N2目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886410FMS-50-Ar2700.3(出口接続除く)190Ar目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886419FMS-50-CO22700.3(出口接続除く)190CO2目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886428FMS-50-MAG2700.3(出口接続除く)190MAG目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886437FMS-50-H22400.3(出口接続除く)148H2目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886446FMS-50-He2400.3(出口接続除く)148He目盛:1~50
17,000
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886455FMS-100-H22400.5(出口接続除く)148H2目盛:1~100
20,700
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886471FMS-100-Ar2700.5(出口接続除く)190Ar目盛:1~100
20,700
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886480FMS-100-He2400.5(出口接続除く)148He目盛:1~100
20,700
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886489FMS-100-CO22700.5(出口接続除く)190CO2目盛:1~100
20,700
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886498FMS-100-MAG2700.5(出口接続除く)190MAG目盛:1~100
20,700
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886507FMS-120-N22700.5(出口接続除く)190N2目盛:1~120
20,700
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
69886516FMS-120-O22700.5(出口接続除く)190O2目盛:1~120
20,700
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする