曜日別特売

黒の匠 スリムヘッド ウォーターポンププライヤ

黒の匠 スリムヘッド ウォーターポンププライヤ - スーパーツール

ボタンなどでのサイズ調整が不要なため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能です。
特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群です。
ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む三枚合わせ構造です。
ヘッド部がスリムで、狭い場所での作業に最適です。
衛生面に配慮した抗菌仕様グリップを採用しています。

材質特殊鋼仕様無段階調整(口開きフルオート機構)トラスコ品番716-4338全長(mm)245最大口径(mm)47先端幅(mm)8.5内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口径(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69887198GWA250SB47245
3,480
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする