黒の匠 ベアリング装備チューブカッター

黒の匠 ベアリング装備チューブカッター - スーパーツール黒の匠 ベアリング装備チューブカッター - スーパーツール黒の匠 ベアリング装備チューブカッター - スーパーツール黒の匠 ベアリング装備チューブカッター - スーパーツール黒の匠 ベアリング装備チューブカッター - スーパーツール

ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。
ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。
本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。
スペア用替刃をノブに内蔵しています。

用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69887207TCB104B716-4340784~28(3/16~1inch)
4,680
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
69887216TCB105B716-43411374~32(3/16~1 1/4inch)
5,280
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
69887225TCB107B716-43391816~50(1/4~2inch)
6,890
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする