ヤマト産業
中流量調整器 YM-201V
中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。
バルブ付です。
材質
本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE
質量(kg)
2.9
使用温度(℃)
ー10~40(設計温度:ー10~75)
接続
入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)
一次側圧力(MPa)
25(最高使用圧力:15)
二次側圧力(MPa)
1.6(最高使用圧力:0.99)、使用:0.2~0.99
流れ方向
右
フィルム厚さ(μm)
40
内容量
1台
関連資料:
(1.15MB)
注意
※圧力調整器の上流側にラインストレーナーを設けてください。(ボンベ直取付用は除く)
※CO2は、入口側に加温器が必要です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大流量(L/min)
使用ガス
標準流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69880749
YM-201V-R-11HG03-2211
90(P2=0.99MPa)
O2
75(P2=0.99MPa)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
69880758
YM-201V-R-11HG03-2211
90(P2=0.99MPa)
N2
75(P2=0.99MPa)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
69880767
YM-201V-R-11HG03-2211
90(P2=0.99MPa)
Ar
75(P2=0.99MPa)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
69880776
YM-201V-R-11HG03-2211
90(P2=0.99MPa)
Air
75(P2=0.99MPa)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
69880785
YM-201V-R-11HG03-2211
180(P2=0.99MPa)
H2
150(P2=0.99MPa)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
69880801
YM-201V-R-11HG03-2211
180(P2=0.99MPa)
He
150(P2=0.99MPa)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
69880810
YM-201V-R-11HG03-2211
90(P2=0.99MPa)
CO2
75(P2=0.99MPa)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください