ヤマト産業
中流量調整器 YM-202V
中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。
バルブ付です。
質量(kg)
2.9
使用温度(℃)
-10~40(設計温度:-10~75)
接続
入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(左)オネジ(Φ9.5ホース口付)
一次側圧力(MPa)
4(最高使用圧力:2)
二次側圧力(MPa)
0.25(最高使用圧力:0.12)、使用:0.04~0.12
流れ方向
右
フィルム厚さ(μm)
40
内容量
1台
関連資料:
(1.15MB)
注意
※圧力調整器の上流側にラインストレーナーを設けてください。(ボンベ直取付用は除く)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最大流量(L/min)
使用ガス
標準流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69880819
YM-202V-R-11HG05-1203
本体:C3771B、ダイアフラム:IIR、弁材:PTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE
25(P2=0.12MPa)
C2H2
20(P2=0.12MPa)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
69880828
YM-202V-R-11HG05-1203
本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE
20(P2=0.12MPa)
LPG
16(P2=0.12MPa)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
69880837
YM-202V-R-11HG05-1203
本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE
50(P2=0.12MPa)
H2
40(P2=0.12MPa)
¥
59,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください