スーパーツール
黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター
切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。
本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。
スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途
単山のコルゲート管用。
ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
内容量
1個
注意
※らせん状のフレキ管は切断できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
材質
全長(mm)
切断能力(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69887277
TC105NFB
【替刃】TCC105F
716-4348
【本体】アルミ【刃】特殊鋼
126.5
8~32(8A~25A)
¥
4,990
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
返品不可
69887286
TC107FB
【替刃】TCC107P
716-4347
【本体】アルミ
163
8~42(8A~32A)
¥
9,350
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください