曜日別特売

ツールポーチPINK&BLACK L120×W113×H40

ツールポーチPINK&BLACK L120×W113×H40 - エンジニアツールポーチPINK&BLACK L120×W113×H40 - エンジニア

実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
バッグインバッグとして、小さな工具をまとめて携帯できます。
小物の収納に便利な内側ミニポケットです。
耐久性に優れた亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックルです。
Dカン付きです。

用途各種工具の収納、持ち運びに。トラスコ品番704-5002材質本体:ナイロン幅(mm)113ピンク高さ(mm)120ポケット数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69887085KSE-36P
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする