曜日別特売

ツールロールバッグPINK&BLACK W370×D220

ツールロールバッグPINK&BLACK W370×D220 - エンジニア

工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。
材質は丈夫なポリエステルです。
取り外しがしやすいゴムバンド式です。

用途各種工具の収納、持ち運びに。トラスコ品番704-5006材質ポリエステル幅(mm)22ピンク高さ(mm)370ポケット数12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69887101KSE-37P
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする