エンジニア
ツールロールバッグPINK&BLACK W465×D250
工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。
材質は丈夫なポリエステルです。
取り外しがしやすいゴムバンド式です。
用途
各種工具の収納、持ち運びに。
トラスコ品番
704-5004
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
色
ピンク
高さ(mm)
465
ポケット数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69887076
KSE-35P
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください